Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷30VDC; Wandbefestigung; 0BRAM; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNIBTKITA11010
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-BT-KIT-A1-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: SMA;RJ45 x2;RS-232/422/485;USB 2.0 x3;USB 3.2 Gen 1 x1;CFast™;SATA 2.5";mPCIe (full-size) x2;OMNI I/O Connector
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...55°C
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base-TX x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 1333MHz 204pin
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 188,42x161,53x33,6mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Prozessor: Intel® Celeron® J1900
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Linux kernel 2.6.3;Windows® 10;Windows® 8
Maximum RAM capacity: 8GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,66*
€ 643,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,16*
€ 638,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,40*
€ 627,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,65*
€ 619,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.