Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷30VDC; Wandbefestigung; Ethernet; OMNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNISKUKITA21110
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-SKU-KIT-A2-1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45;HDMI;USB 3.2 Gen 1 x4;RS-232/422/485 x2;mPCIe (full-size);SATA 2.5";OMNI I/O Connector
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Schnittstelle: Ethernet
Speicher-Art: DDR4 SODIMM 260pin
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 182,6x161,5x47,2mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Prozessor: Intel® Celeron® 3955U
Unterstütztes Betriebssystem: Linux kernel 2.6.3;Windows® 10
Maximum RAM capacity: 16GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,36*
€ 702,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,83*
€ 697,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,45*
€ 683,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.