Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Klett; W: 25mm; L: 25m; schwarz; Rolle; Form: Band


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: Klett; W: 25mm; L: 25m; schwarz; Rolle; Form: Band
Band: Klett; W: 25mm; L: 25m; schwarz; Rolle; Form: Band
Artikel-Nr.:
     2805-ONEWRAP-25-25-BK
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VELCRO® BRAND ONE-WRAP® TAPE 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VELCRO®
Farbe: schwarz
Breite: 25mm
Länge: 25m
Band-Typ: Klett
Bandanwendung: Bündelung;Befestigung
Verpackungs-Art: Rolle
Form: Band
Herstellerserie: VELCRO® Brand ONE-WRAP® Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,09*
€ 61,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,19*
€ 57,35
pro Rolle
ab 19 Rollen
€ 44,26*
€ 52,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Rolle
ab 38 Rollen
€ 37,33*
€ 44,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.