Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; Textil; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; Textil; blau
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; Textil; blau
Artikel-Nr.:
     2805-OP-AC-2X0.75-BL
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     OPAC-2X0.75-1-3026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f
Hersteller: ESPE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Zugfestigkeit;mechanische Beschädigungen;Torsion
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;statische Installationen;Datenübertragung und Stromversorgung
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Ummantelung: Textil
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.