Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 600kHz; DIP8; 3÷18VDC; Tube; IB: 6,5nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OP07N-TT
Herst.-Nr.:
     OP07N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TAEJIN TECHNOLOGY / HTC Korea
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Transportband: 600kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,25mV
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 6,1nA
Eingangsruhestrom: 6,5nA
Versorgungsspannungsbereich: 3...18V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.