Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC,8÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC,8÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 8MHz; Ch: 1; SO8; ±4÷18VDC,8÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OP27GSZ-REEL7
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP27GSZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 8MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,22mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,8V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Eingangsoffsetstrom: 135nA
Eingangsruhestrom: 0,15µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC;8...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 5,50*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.