Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 1; SO8; SoundPlus™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 1; SO8; SoundPlus™
IC: Audio-Verstärker; rail-to-rail output; Ch: 1; SO8; SoundPlus™
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1641AID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1641AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 11MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20V/μs
Herstellerserie: SoundPlus™
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,25...18V DC;4,5...36V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 3,02*
1 Tag
840
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 3,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.