Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800MHz; Ch: 1; SO8; ±8÷12VDC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 800MHz; Ch: 1; SO8; ±8÷12VDC; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 800MHz; Ch: 1; SO8; ±8÷12VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-OPA843IDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA843IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800MHz
Ruhestrom: 22,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 1,5mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1kV/μs
Eingangsoffsetstrom: 1,17µA
Eingangsruhestrom: 37µA
Versorgungsspannungsbereich: ± 8...12V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.