Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 19,2÷28,8VDC; 750mA; 24÷253VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; USteuer: 19,2÷28,8VDC; 750mA; 24÷253VAC
Relais: Halbleiter; USteuer: 19,2÷28,8VDC; 750mA; 24÷253VAC
Artikel-Nr.:
     2805-OPT-24DC/230AC/1
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -25...60°C
Äußere Abmessungen: 28x15x5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 750mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 19,2...28,8V DC
Schaltspannung: 24...253V AC
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 17,53*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,13*
€ 17,71*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,12*
€ 17,71*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,48*
€ 18,56*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.