Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14,4W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14,4W/m
LED-Band; warmweiß; 2835; 12V; LED/m: 60; 10mm; 120°; 14,4W/m
Artikel-Nr.:
     2805-OPWW2835-6012EG
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OPWW2835-6012EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Betriebsspannung: 12V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2,5mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: im Gel
Herstellerserie: ökonomisch
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Leistung auf Meter: 14,4W/m
Helligkeit: 1200lm/m
Maximalstrom: 1,2A/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 15 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.