Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 6; gerade; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OQ0615500000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     OQ0615500000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 6
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 3,5mm
Sperrsystem: geschraubt;gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 6
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 375 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 375 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1875 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.