Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 8; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OQ0815510000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     OQ0815510000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 3,5mm
Sperrsystem: geschraubt;gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 8
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 1.005.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2010 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2010 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10050 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 20100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1005000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.