Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; Wege: 8; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OQ0853010000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     OQ0853010000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: offen
Kontaktraster: 5,08mm
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 8
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 1.520.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3040 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3040 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 15200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 30400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1520000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.