Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 9; 90°-Winkel; Buchse; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OQ0912510300G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     OQ0912510300G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 9
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x9
Kontaktraster: 3,5mm
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 9
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 1.064.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2128 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2128 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10640 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 21280 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1064000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.