Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 2,5mm; Wege: 9; gerade; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OQ09B1000000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     OQ09B1000000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 9
Kontaktraster: 2,5mm
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 9
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 1.675.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3350 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 6700 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 16750 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 33500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1675000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.