Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder; Decke; 230VAC; IP20; 6m; Bereich: 10s÷15min; 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder; Decke; 230VAC; IP20; 6m; Bereich: 10s÷15min; 360°
Artikel-Nr.:
     2805-OR-CR-207
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-CR-207
EAN/GTIN:
     5907565612950
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: ORNO
Montage: Decke
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 10s...15min
Max. Leistung: 1,2kW
Öffnungswinkel: 360°
Bereich: 6m
Abmessungen: Ø76x75,6mm
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Bereich der kontrollierten Größe: 3...2000lx
Sensor-Art: Infrarot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.