Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder; Decke; 230VAC; IP20; 3÷6m; Bereich: 10s÷15min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder; Decke; 230VAC; IP20; 3÷6m; Bereich: 10s÷15min
Artikel-Nr.:
     2805-OR-CR-223
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-CR-223
EAN/GTIN:
     5901752483040
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: ORNO
Montage: Decke
Gehäusefarbe: silber
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 10s...15min
Max. Leistung: 1,2kW
Öffnungswinkel: 360°
Bereich: 3...6m
Abmessungen: Ø85x56,7mm
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Bereich der kontrollierten Größe: 3...2000lx
Sensor-Art: Infrarot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.