Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder; Aufputz; 230VAC; IP65; 20m; Bereich: 10s÷30min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder; Aufputz; 230VAC; IP65; 20m; Bereich: 10s÷30min
Artikel-Nr.:
     2805-OR-CR-255
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-CR-255
EAN/GTIN:
     5902560328127
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 10s...30min
Max. Leistung: 2kW
Öffnungswinkel: 360°
Bereich: 20m
Abmessungen: 102,5x102,5x58,3mm
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Bereich der kontrollierten Größe: 3...2000lx
Sensor-Art: Infrarot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.