Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP20; -20÷60°C; 1÷99s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP20; -20÷60°C; 1÷99s
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP20; -20÷60°C; 1÷99s
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-807
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-807
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: Tastatur;Controller;kabelloser Taster
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC
Ansprechzeit: 1...99s
Passendes Zubehör: OR-VID-VP-1009ID;OR-VID-VP-1009KZ
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.