Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP20; -40÷60°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Zahlencodeschloss; Aufputz; 12VDC; IP20; -40÷60°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-OR-ZS-820
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-ZS-820
EAN/GTIN:
     5908254803376
Hersteller: ORNO
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: Leser;2 Karten;Anhänger x2
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: OR-ZS-890;OR-ZS-892
Modul-Typ: RFID Zahlencodeschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.