Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GNSS; ±1,9m; NMEA,RTCM; uP: AG3352B; -165dBm; I2C,UART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ORG1511-AG05
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG1511-AG05
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,8V
Schnittstelle: I2C;UART
Abmessungen: 10x10x3,9mm
Kommunikationsmodul-Typ: GNSS
Kommunikationsprotokoll: NMEA;RTCM
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±1,9m
GPS Eigenschaften: A-GPS;Kaltstart <28s;Heißstart <3s
Herstellerserie: Hornet
Prozessor: AG3352B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.