Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GNSS; ±2,5m; NMEA; uP: MT3333 MediaTek; -165dBm; I2C,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ORG1511-MK05
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG1511-MK05
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V
Schnittstelle: I2C;UART
Abmessungen: 10x10x4,1mm
Kommunikationsmodul-Typ: GNSS
Kommunikationsprotokoll: NMEA
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;Kaltstart <31s
Herstellerserie: Hornet
Prozessor: MT3333 MediaTek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.