Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GPS; ±2,5m; NMEA,SBAS; uP: MT3333 MediaTek; -165dBm; 15mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: GPS; ±2,5m; NMEA,SBAS; uP: MT3333 MediaTek; -165dBm; 15mW
Modul: GPS; ±2,5m; NMEA,SBAS; uP: MT3333 MediaTek; -165dBm; 15mW
Artikel-Nr.:
     2805-ORG4033-MK04
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG4033-MK04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V
Leistungsaufnahme: 15mW
Schnittstelle: I2C;UART
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 5,6x5,6x2,6mm
Kommunikationsmodul-Typ: GPS
Kommunikationsprotokoll: NMEA;SBAS
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±2,5m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;A-GPS;interference detector/remover
Herstellerserie: Multi Micro Spider
Prozessor: MT3333 MediaTek
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.