Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: GNSS; ±1m; NMEA; uP: AG3335M; -165dBm; I2C,UART; SMD; 10x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ORG4600-MK01
Hersteller:
     OriginGPS
Herst.-Nr.:
     ORG4600-MK01
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OriginGPS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2...5,5V
Schnittstelle: I2C;UART
Abmessungen: 10x10mm
Kommunikationsmodul-Typ: GNSS
Kommunikationsprotokoll: NMEA
Empfängerempfindlichkeit: -165dBm
Positionsmessgenauigkeit: ±1m
GPS Eigenschaften: Heißstart <1s;Kaltstart <24s
Herstellerserie: Spider
Prozessor: AG3335M
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ORIGIN GPS:
ORIGIN GPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.