Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; oval; 5x4,1mm; rot; 10000÷13000mcd; 100/40°; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; oval; 5x4,1mm; rot; 10000÷13000mcd; 100/40°; Front: gewölbt
LED; oval; 5x4,1mm; rot; 10000÷13000mcd; 100/40°; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-OS5RPM5HA1B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OS5RPM5HA1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 10000...13000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Abmessungen: 5x4,1mm
Horizontaler/vertikaler Leuchtwinkel: 100/40°
Form: oval
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.