Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rangierkabel BOX; OM2; LC/UPC,SC/UPC; Eing,: SC/UPC; OSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Rangierkabel BOX; OM2; LC/UPC,SC/UPC; Eing,: SC/UPC; OSC
Gerät: Rangierkabel BOX; OM2; LC/UPC,SC/UPC; Eing,: SC/UPC; OSC
Artikel-Nr.:
     2805-OSC-I-1-75-0100
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     OSC-I-1-75-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel sc stecker auf lc st...
Hersteller: FIBRAIN
Gehäusefarbe: orange
Äußere Abmessungen: 86x107mm
Eingangsanschlusses-Art: SC/UPC
Ausgangsanschlusses-Art: LC/UPC
Anwendung der Leitungen: optische Messung von Galsfasernetzen
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC;SC/UPC
Ausführung: Multimode (MM)
Geräte-Typ: Rangierkabel BOX
Herstellerserie: OSC
LWL Kategorie: OM2
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Faserlänge: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.