Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED; SMD; 3528,PLCC2; rosa (magenta); 3,3÷3,8lm; 3,5x2,8x1,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; rosa (magenta); 3,3÷3,8lm; 3,5x2,8x1,9mm
LED; SMD; 3528,PLCC2; rosa (magenta); 3,3÷3,8lm; 3,5x2,8x1,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSCA4LS1C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSCA4LS1C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
LED-Farbdioden: rosa (magenta)
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;rot
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 3,3...3,8lm
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.