Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 220÷330mcd; 140°; Front: flach; 2,9÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 220÷330mcd; 140°; Front: flach; 2,9÷3,6VDC
LED; 3mm; grün; 220÷330mcd; 140°; Front: flach; 2,9÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OSG5TA34E4A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG5TA34E4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,9...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 220...330mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Front: flach
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,209*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.