Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 765÷795nm; transparent; P Opt: 40÷50mW; 15°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSI2CA5111A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSI2CA5111A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,2V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 154mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 765...795nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 15°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 780nm
Abmessungen: Ø5,8x8,7mm
Optische Leistung: 40...50mW;200...250mW/sr
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.