Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3528,PLCC2; transparent; 20mW; 120°; 1,6÷1,8VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3528,PLCC2; transparent; 20mW; 120°; 1,6÷1,8VDC; SMD
IR Sender; 3528,PLCC2; transparent; 20mW; 120°; 1,6÷1,8VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-OSI5LAS1C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSI5LAS1C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,6...1,8V DC
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 120°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Optische Leistung: 20mW
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1011*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.