Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3528,PLCC4; 660÷940nm; transparent; P Opt: 12mW; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSIRNAS2C1A-940NM
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSIRNAS2C1A-940NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,2...1,6/2,1...2,6V DC
Max. Leistung: 130mW
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 660...940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Optische Leistung: 12mW
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.