Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 8mm; 0,32"; Anz.Z: 1; rot; 100mcd; Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 8mm; 0,32"; Anz.Z: 1; rot; 100mcd; Kathode
Display: LED; 7-segmentig; 8mm; 0,32"; Anz.Z: 1; rot; 100mcd; Kathode
Artikel-Nr.:
     2805-OSL10326-LRA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL10326-LRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 620...630nm
Helligkeit: 100mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,32"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 11x7x13mm
Reihenabstand: 4,88mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.