Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; oval; 5x4,1mm; warmweiß; 22000÷25000mcd; 70/40°; 2,9÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; oval; 5x4,1mm; warmweiß; 22000÷25000mcd; 70/40°; 2,9÷3,6V
LED; oval; 5x4,1mm; warmweiß; 22000÷25000mcd; 70/40°; 2,9÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSM5DK5471D
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM5DK5471D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3500k
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 22000...25000mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Abmessungen: 5x4,1mm
Horizontaler/vertikaler Leuchtwinkel: 70/40°
Form: oval
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.