Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 8mm; grün; 3000÷5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷4VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 8mm; grün; 3000÷5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷4VDC
LED; 8mm; grün; 3000÷5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷4VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OSPG8131A-OP
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSPG8131A-OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...4V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: grün
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3000...5800mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.