Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rot / blau; 2mm; zweifarbig; 750÷1120mcd; 330÷500mcd; 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; rot / blau; 2mm; zweifarbig; 750÷1120mcd; 330÷500mcd; 90°
LED; rot / blau; 2mm; zweifarbig; 750÷1120mcd; 330÷500mcd; 90°
Artikel-Nr.:
     2805-OSRBMA7K92B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRBMA7K92B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 2,1...2,6/3,1...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 3
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 2mm
LED-Farbdioden: rot / blau
Wellenlänge λd: 450...460nm;620...630nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe rot: 750...1120mcd
Helligkeit der Farbe blau: 330...500mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 90°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 2x8x4,8mm
Form: rund
Front: flach
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,915*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.