Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED; SMD; 5050; RGBW; 5x4,9x1,6mm; 3,7÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSSK5SF55
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSSK5SF55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuse: 5050
Betriebsspannung: 3,7...5,5V
LED-Farbdioden: RGBW
Dioden-Typ: Programmierbare LED
Wellenlänge λd: 520...530nm;620...630nm;460...470nm
Helligkeit der Farbe grün: 600...1000mcd
Helligkeit der Farbe rot: 250...450mcd
Helligkeit der Farbe blau: 120...250mcd
Farbtemperatur: 5500-8500K
Aktualisierungsfrequenz: 800kHz
Abmessungen: 5x4,9x1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.