Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5060,PLCC6; RGB; 5x5x1,5mm; 120°; 20mA; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 5060,PLCC6; RGB; 5x5x1,5mm; 120°; 20mA; Linse: transparent
LED; SMD; 5060,PLCC6; RGB; 5x5x1,5mm; 120°; 20mA; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-OSTCMBS4C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTCMBS4C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC6;5060
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,9...3,6/2,9...3,6V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 750...1120mcd
Helligkeit der Farbe rot: 750...100mcd
Helligkeit der Farbe blau: 220...400mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 5x5x1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.