Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Super Flux; 7,62x7,62mm; dreifarbig; gelb/rot/blau; 130°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Super Flux; 7,62x7,62mm; dreifarbig; gelb/rot/blau; 130°
LED Super Flux; 7,62x7,62mm; dreifarbig; gelb/rot/blau; 130°
Artikel-Nr.:
     2805-OSTEGAZ5D1D
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTEGAZ5D1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,6/1,8...2,6/2,8...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 4
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 7mm
LED-Farbdioden: gelb/rot/blau
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED Super Flux
Wellenlänge λd: 465...475nm;585...595nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe rot: 3000...4200mcd
Helligkeit der Farbe blau: 1560...2180mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 3000...4200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 7,62x7,62mm
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.