Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

LED; rot/grün/gelb; 5mm; 30°; Front: gewölbt; Anz. Ausg: 4; -30÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSTMMC5B31A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTMMC5B31A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,8...3,6/1,8...2,6V DC
Anzahl Ausgänge: 4
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün/gelb
Wellenlänge λd: 520...530nm;585...595nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 5800...7000mcd
Helligkeit der Farbe rot: 3000...4200mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 3000...4200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Form: rund
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,966*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.