Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 140°; 1400mA; P: 6300mW; 360÷370nm; 3,5÷4,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 140°; 1400mA; P: 6300mW; 360÷370nm; 3,5÷4,5VDC; SMD
LED; UV; 140°; 1400mA; P: 6300mW; 360÷370nm; 3,5÷4,5VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-OSV1XDE5E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV1XDE5E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 6,3W
Betriebsspannung: 3,5...4,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 5,5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 360...370nm
LED Diodenstrom: 1400mA
Leuchtwinkel: 140°
Optische Leistung: 1100...1300mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.