Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT
LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-OSV1YL3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV1YL3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3...3,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 360...370nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 2...4mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 510 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.