Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 100°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 100°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT
LED; UV; 100°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-OSV1YL56A1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV1YL56A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3...3,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: UV
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 360...370nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Optische Leistung: 2...4mW
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.