Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 60°; 20mA; 114mW; λd: 370÷380nm; 3÷3,8V; THT; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV2YL5B61A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV2YL5B61A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 3...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 114mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 370...380nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Optische Leistung: 2,5...4,5mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.