Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 8°; 20mA; P: 114mW; 400÷410nm; 3÷3,8VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV5DL5201A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV5DL5201A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3...3,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400...410nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel:
Optische Leistung: 12...14mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.