Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 400÷410nm; THT; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV5DL5MC1B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV5DL5MC1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400...410nm
Diodenlinse: transparent
Optische Leistung: 12...14mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.