Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; oval; 5x4,1mm; violett; 150÷250mcd; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; oval; 5x4,1mm; violett; 150÷250mcd; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V
LED; oval; 5x4,1mm; violett; 150÷250mcd; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSV5YL5471D
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV5YL5471D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: violett
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400...410nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 150...250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Abmessungen: 5x4,1mm
Form: oval
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.