Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; violett; 120°; Anz.Dioden: 1; Ø4,8mm; 20mA; 250mcd; kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; violett; 120°; Anz.Dioden: 1; Ø4,8mm; 20mA; 250mcd; kabellos
LED; violett; 120°; Anz.Dioden: 1; Ø4,8mm; 20mA; 250mcd; kabellos
Artikel-Nr.:
     2805-OSWM43-VXW
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSWM43-VXW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOSUPPLY
LED-Farbdioden: violett
Einheitspreis: Nein
Helligkeit: 250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Anzahl Dioden: 1
Ausführung: kabellos
Abmessungen: Ø4,8mm
Passendes Zubehör: OSWPTS1208D
Modul-Typ: LED
Stimulus-Werte: x: 0,2; y: 0,09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.