Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; kaltweiß; 4200÷5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; kaltweiß; 4200÷5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V
LED; 3mm; kaltweiß; 4200÷5800mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSWWD23132A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSWWD23132A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 0,102W
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 4200...5800mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 8500-18000K
LED Diodenausführung: bipolar
LED-Dioden Eigenschaften: LED AC
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.