Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 630÷650nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSX10101-AR
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSX10101-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Bedrahtet
backlight
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,5V DC
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 630...650nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 40...60mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln
Abmessungen: 10x10mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,278*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.