Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb/kaltweiß; 3,5x2,7x1,5mm; 120°; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb/kaltweiß; 3,5x2,7x1,5mm; 120°; 20mA
LED; SMD; 3528,PLCC4; gelb/kaltweiß; 3,5x2,7x1,5mm; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSYWRDS5C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSYWRDS5C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,8...3,6V DC
LED-Farbdioden: gelb/kaltweiß
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Helligkeit der Farbe gelb: 330...500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 10000K
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 3,5x2,7x1,5mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit der Farbe weiß: 1120...1560mcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.